Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 25A; USchalt: 48÷600VAC; 3-phasen; -20÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata Crydom GNR Tafelmontage Halbleiterrelais Instant 600 Veff / 25 A eff
Sensata Crydom GNR Tafelmontage Halbleiterrelais Instant 600 Veff / 25 A eff
Artikel-Nr.:
     2805-GNR25DCR
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     GNR25DCR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...80°C
Äußere Abmessungen: 90x97x123,4mm
Signal: LED
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 25A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: GNR
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 48...600V AC
Sicherung: Überspannung OVP
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Bauart: Kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 226,11*
€ 288,26*
Frei Haus
ab € 227,92*
€ 297,92*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 289,10*
€ 378,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,81*
€ 450,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,85*
€ 435,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,18*
€ 390,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,03*
€ 362,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,10*
€ 344,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.