Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 25A; USchalt: 48÷600VAC; 3-phasen; -20÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; 25A; USchalt: 48÷600VAC; 3-phasen; -20÷80°C
Relais: Halbleiter; 25A; USchalt: 48÷600VAC; 3-phasen; -20÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-GNR25DCZ
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     GNR25DCZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Triac
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...80°C
Äußere Abmessungen: 90x97x123,4mm
Signal: LED
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 25A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: GNR
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 48...600V AC
Sicherung: Überspannung OVP
Bauart: Kühlkörper
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,98*
€ 313,85*
Frei Haus
ab € 256,96*
€ 316,74*
Frei Haus
ab € 267,93*
€ 389,08*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 311,00*
€ 396,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,57*
€ 471,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,08*
€ 466,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,86*
€ 416,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,84*
€ 390,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,00*
€ 370,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.