Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch; max.20bar; L: 1m; PVC,SBR; Gol Blue; blau; -15÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauch; max.20bar; L: 1m; PVC,SBR; Gol Blue; blau; -15÷60°C
Schlauch; max.20bar; L: 1m; PVC,SBR; Gol Blue; blau; -15÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-GOL-BLUE-6
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     GOL BLUE 6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc schlauch
Hersteller: PNEUMAT
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -15...60°C
Material: PVC;SBR
Länge: 1m
Anwendung: Wasser;Druckluft
Betriebsdruck: max. 20bar
Leitungsaußendurchmesser: 11mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Schlauch
Leitungsinnendurchmesser: 6mm
Herstellerserie: Gol Blue
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.