Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP16; Rastermaß: 2,54mm; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP16; Rastermaß: 2,54mm; SMT
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP16; Rastermaß: 2,54mm; SMT
Artikel-Nr.:
     2805-GOLD-16P-SMD
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1001-02-16N13
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: 0...85°C
Typ Sockel: integrierte Schaltkreise
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Variante: präzise
Anwendung: DIP16
Sockeleigenschaften: Buchsen-Kontakte
Elektrische Montage: SMT
Reihenabstand: 7,62mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.