Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP20; Rastermaß: 2,54mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP20; Rastermaß: 2,54mm; THT
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP20; Rastermaß: 2,54mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-GOLD-20P
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1001-01-20BT1NSF6S
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 3mΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Typ Sockel: integrierte Schaltkreise
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyester
Steckverbinder-Variante: präzise
Maximalstrom: 1A
Anwendung: DIP20
Sockeleigenschaften: runde Füße;Buchsen-Kontakte
Durchmesser der Ausgänge: 0,51mm
Elektrische Montage: THT
Reihenabstand: 7,62mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,788*
€ 0,93772
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,627*
€ 0,74613
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,597*
€ 0,71043
pro Stück
ab 96 Stück
€ 0,448*
€ 0,53312
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 360 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.