Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP24; Rastermaß: 2,54mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP24; Rastermaß: 2,54mm; THT
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP24; Rastermaß: 2,54mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-GOLD-24P
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1001-01-24BT1WSF6S
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 3mΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Typ Sockel: integrierte Schaltkreise
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyester
Steckverbinder-Variante: präzise
Maximalstrom: 1A
Anwendung: DIP24
Sockeleigenschaften: runde Füße;Buchsen-Kontakte
Durchmesser der Ausgänge: 0,51mm
Elektrische Montage: THT
Reihenabstand: 15,24mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,222*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,916*
€ 1,09004
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,733*
€ 0,87227
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 540 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.