Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP28; Rastermaß: 2,54mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP28; Rastermaß: 2,54mm; THT
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP28; Rastermaß: 2,54mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-GOLD-28P
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1001-01-28BT1WSF6S-JKB
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 3mΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Typ Sockel: integrierte Schaltkreise
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyester
Steckverbinder-Variante: präzise
Maximalstrom: 1A
Anwendung: DIP28
Sockeleigenschaften: runde Füße;Buchsen-Kontakte
Durchmesser der Ausgänge: 0,51mm
Elektrische Montage: THT
Reihenabstand: 15,24mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,264*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,112*
€ 1,32328
pro Stück
ab 17 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 51 Stück
€ 0,631*
€ 0,75089
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,611*
€ 0,72709
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,571*
€ 0,67949
pro Stück
ab 272 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 561 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.