Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP40; Rastermaß: 2,54mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP40; Rastermaß: 2,54mm; THT
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP40; Rastermaß: 2,54mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-GOLD-40P
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1001-01-40BT1WSF6S-JKB
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 3mΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Typ Sockel: integrierte Schaltkreise
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyester
Steckverbinder-Variante: präzise
Maximalstrom: 1A
Anwendung: DIP40
Sockeleigenschaften: runde Füße;Buchsen-Kontakte
Durchmesser der Ausgänge: 0,51mm
Elektrische Montage: THT
Reihenabstand: 15,24mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 540 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.