Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP6; Rastermaß: 2,54mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP6; Rastermaß: 2,54mm; THT
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP6; Rastermaß: 2,54mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-GOLD-6P
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1001-01-06BT1NSF6X-JKB
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 3mΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Typ Sockel: integrierte Schaltkreise
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyester
Steckverbinder-Variante: präzise
Maximalstrom: 1A
Anwendung: DIP6
Sockeleigenschaften: runde Füße;Buchsen-Kontakte
Durchmesser der Ausgänge: 0,51mm
Elektrische Montage: THT
Reihenabstand: 7,62mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0688*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2712*
€ 0,32273
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,2166*
€ 0,25775
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2061*
€ 0,24526
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,1646*
€ 0,19587
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 720 Stück
€ 0,1108*
€ 0,13185
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Stück
ab 2160 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.