Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP8; Rastermaß: 2,54mm; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP8; Rastermaß: 2,54mm; SMT
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP8; Rastermaß: 2,54mm; SMT
Artikel-Nr.:
     2805-GOLD-8P-SMD
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1001-02-08N13
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: 0...85°C
Typ Sockel: integrierte Schaltkreise
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Variante: präzise
Anwendung: DIP8
Sockeleigenschaften: Buchsen-Kontakte
Elektrische Montage: SMT
Reihenabstand: 7,62mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,162*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,016*
€ 1,20904
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.