Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP8; Rastermaß: 2,54mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP8; Rastermaß: 2,54mm; THT
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP8; Rastermaß: 2,54mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-GOLD-8P
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1001-01-08BT1NSF6S
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 3mΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Typ Sockel: integrierte Schaltkreise
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyester
Steckverbinder-Variante: präzise
Maximalstrom: 1A
Anwendung: DIP8
Sockeleigenschaften: runde Füße;Buchsen-Kontakte
Durchmesser der Ausgänge: 0,51mm
Elektrische Montage: THT
Reihenabstand: 7,62mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0757*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3178*
€ 0,37818
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,2527*
€ 0,30071
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2395*
€ 0,28501
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1807*
€ 0,21503
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1662*
€ 0,19778
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1157*
€ 0,13768
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.