Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED; 3h; 300lm; IPX4; High Bright 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
44560
44560
Artikel-Nr.:
     2805-GOOBAY-44560
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     44560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Hersteller: Goobay
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x3
Dichtheitsklasse: IPX4
Gehäuse-Material: Aluminium
Helligkeit: 300lm
Taschenlampen-Typ: LED
Betriebsdauer: 3h
Herstellerserie: High Bright 300
Batterie/Akku: Fehlen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1185
€ 9,90*
ab € 8,07*
€ 11,94*
€ 4,00*
ab € 15,12*
€ 21,67*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,78*
€ 21,67*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 18,17*
€ 25,61*
€ 3,50*
ab € 29,99*
€ 40,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.