Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter für LCD/LED; schwarz; schräg; 60kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 49746 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49746 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49746 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49746 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49746 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49746 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49746 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49746 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49746 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49746 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49746 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49746 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-GOOBAY-49746
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     49746
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Hersteller: Goobay
Farbe: schwarz
Werkzeug-Typ: Halter für LCD/LED
Einheitspreis: Nein
Ausführung: schräg
Tragfähigkeit: 60kg
Standard VESA: 300x300mm;400x200mm;400x400mm;600x400mm;300x200mm;400x300mm;800x400mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 89,895*
€ 116,095*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 68,84*
€ 121,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.