Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ceiling mount; silver; adjustable; 10kg; Hmin: 130mm; Hmax: 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 51905 Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Goobay 51905 Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Goobay 51905 Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Artikel-Nr.:
     2805-GOOBAY-51905
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Hersteller: Goobay
Farbe: silber
Werkzeug-Typ: ceiling mount
Werkzeuganwendung: Projektormontage
Höhe min.: 130mm
Höhe max.: 200mm
Ausführung: geregelt
Tragfähigkeit: 10kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 15,68*
€ 21,68*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 17,42*
€ 32,91*
1
€ 6,95*
ab € 23,95*
€ 33,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.