Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED-Kopflampe; 3h; 240lm; IPX4; High Bright 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 58391 Taschenlampe Schwarz, Rot, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Goobay 58391 Taschenlampe Schwarz, Rot, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Goobay 58391 Taschenlampe Schwarz, Rot, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Goobay 58391 Taschenlampe Schwarz, Rot, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Goobay 58391 Taschenlampe Schwarz, Rot, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     2805-GOOBAY-58391
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     58391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Hersteller: Goobay
Stromquelle: Batterie CR2032 3V x1;Batterie LR03 AAA 1,5V x3
Dichtheitsklasse: IPX4
Gehäuse-Material: ABS
Helligkeit: 240lm
Taschenlampen-Typ: LED-Kopflampe
Betriebsdauer: 3h
Herstellerserie: High Bright 240
Batterie/Akku: Batterie CR2032 3V x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1650
€ 9,90*
ab € 8,37*
€ 12,28*
€ 4,50*
ab € 8,38*
€ 12,30*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9,66*
€ 19,46*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 16,44*
€ 23,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.