Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED; wasserfest; 40h; 1000lm; Ø33x142,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Taschenlampe: LED; wasserfest; 40h; 1000lm; Ø33x142,5mm
Taschenlampe: LED; wasserfest; 40h; 1000lm; Ø33x142,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-GP-CR42
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     CR42 DISCOVERY LI-ION 18650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe led 1000 lumen
Hersteller: GP
Stromquelle: Akku Li-Ion 3,7V 18650 x1
Äußere Abmessungen: Ø33x142,5mm
Setinhalt: USB-Leitung
Helligkeit: 1000lm
Taschenlampen-Typ: LED
Eigenschaften der Lichtquelle: wasserfest
Betriebsdauer: 40h
Batterie/Akku: Akku Li-Ion 3,7V 18650 x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
GP:
GP
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,59*
€ 55,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,17*
€ 52,56
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 39,95*
€ 47,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,97*
€ 42,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,99*
€ 41,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,94*
€ 40,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,41*
€ 33,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.