Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED; Anz.Dioden: 1; 25lm,1000lm; Ø35x166mm; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Taschenlampe: LED; Anz.Dioden: 1; 25lm,1000lm; Ø35x166mm; schwarz
Taschenlampe: LED; Anz.Dioden: 1; 25lm,1000lm; Ø35x166mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-GP-PR57
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     GPDESIGN PR57-BB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe led 1000 lumen
Hersteller: GP
Farbe: schwarz
Stromquelle: Akku Li-Ion 3,7V 2600mAh x1
Dichtheitsklasse: IPX4
Gehäuse-Material: Aluminium
Äußere Abmessungen: Ø35x166mm
Setinhalt: O-Ring Dichtung;Schutzhülle;Stromkabel USB
Helligkeit: 1000lm;25lm
Anzahl Dioden: 1
Taschenlampen-Typ: LED
Herstellerserie: Design Beam
Batterie/Akku: Akku Li-Ion 3,7V 2600mAh x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
GP:
GP
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,44*
€ 83,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,39*
€ 80,19
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 59,09*
€ 70,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,33*
€ 68,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,89*
€ 66,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,67*
€ 63,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,23*
€ 55,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.