Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: für Akkus; Ni-MH; Größe: AA,AAA,R03,R6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät: für Akkus; Ni-MH; Größe: AA,AAA,R03,R6
Ladegerät: für Akkus; Ni-MH; Größe: AA,AAA,R03,R6
Artikel-Nr.:
     2805-GP-U813
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     PEAK POWER U813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Hersteller: GP
Setinhalt: Kabel USB A - USB B micro
Größe der Zelle: AAA;AA;R6;R03
Ladegerät-Typ: für Akkus
Eigenschaften von Ladegeräten: aufdecken beschädigter Akkus;Einweg-Batterien
Signal: LED
Achtung!: ohne Netzteil
Ausführung: Verbraucher
Akku-Art: Ni-MH
Batterie/Akku: Akku AA 2100mAh x4
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GP:
GP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.