Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: wärmeleitend; W: 50mm; L: 10m; Thk: 0,07mm; 900W/mK; kleberfrei


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: wärmeleitend; W: 50mm; L: 10m; Thk: 0,07mm; 900W/mK; kleberfrei
Band: wärmeleitend; W: 50mm; L: 10m; Thk: 0,07mm; 900W/mK; kleberfrei
Artikel-Nr.:
     2805-GPN70-9-50-10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GPN70 50MM X 10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitband
Betriebstemperatur: -40...400°C
Breite: 50mm
Material: Graphit
Länge: 10m
Stärke: 70µm
Wärmeleitfähigkeit: 900W/mK
Band-Typ: wärmeleitend
Bandanwendung: erleichtert die Wärmeableitung
Zugfestigkeit: 20MPa
Ausführung: kleberfrei
Form: Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 27,19*
€ 32,36
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 27,03*
€ 32,17
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 24,43*
€ 29,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 23,71*
€ 28,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 22,77*
€ 27,10
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 18,79*
€ 22,36
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.