Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 1,6mm; schwarz; Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 1,6mm; schwarz; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 1,6mm; schwarz; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-GPO135-1.6/0.8-0SP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     GPO-135-1.6/0.8-0-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Einheitspreis: Nein
Schrumpftemperatur: 80°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 1,6mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 0,8mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,972*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 1,18324* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 508,59*
€ 605,2221
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 501,57*
€ 596,8683
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 445,452*
€ 530,08788
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 433,38*
€ 515,7222
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 406,08*
€ 483,2352
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 393,291*
€ 468,01629
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 386,682*
€ 460,15158
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 354,972*
€ 422,41668
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.