Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; GPS; 3dBi; RHCP; Magnet; 50Ω; 39x33x14mm; -40÷85°C; L: 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; GPS; 3dBi; RHCP; Magnet; 50Ω; 39x33x14mm; -40÷85°C; L: 3m
Antenne; GPS; 3dBi; RHCP; Magnet; 50Ω; 39x33x14mm; -40÷85°C; L: 3m
Artikel-Nr.:
     2805-GPS-ANT043
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     GPS-ANT043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Steckverbinder-Art: SMA
Montage: Magnet
Betriebstemperatur: -40...85°C
Impedanz: 50Ω
Frequenz: 1,575GHz
Polarisierung: RHCP
Leitungs-Art: RG174
Kabellänge: 3m
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Bandbreite: 5MHz
Antennen-Art: GPS
Antennen-Energiegewinn: 3dBi
Maße (a x b x c): 39x33x14mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.