Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; GPS; 0dBi; RHCP; für den Einbau; 50Ω; 13x13x6,2mm; L: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; GPS; 0dBi; RHCP; für den Einbau; 50Ω; 13x13x6,2mm; L: 100mm
Antenne; GPS; 0dBi; RHCP; für den Einbau; 50Ω; 13x13x6,2mm; L: 100mm
Artikel-Nr.:
     2805-GPS-ANT055
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     GPS-ANT055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Steckverbinder-Art: I-PEX (u.FL)
Montage: für den Einbau
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Impedanz: 50Ω
Frequenz: 1,575GHz
Polarisierung: RHCP
Leitungs-Art: RF 1.13
Kabellänge: 0,1m
Stromaufnahme: 9mA
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Bandbreite: 4MHz
Antennen-Art: GPS
Antennen-Energiegewinn: 0dBi
Maße (a x b x c): 13x13x6,2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.