Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; flach; blau; 24VDC; Ø8mm; IP67; Lötverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollleuchte: LED; flach; blau; 24VDC; Ø8mm; IP67; Lötverbindung
Kontrollleuchte: LED; flach; blau; 24VDC; Ø8mm; IP67; Lötverbindung
Artikel-Nr.:
     2805-GQ8F-D/B/24
Hersteller:
     ONPOW
Herst.-Nr.:
     GQ8F-D/B/24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: ONPOW
Frontplattenstärke: 1...10mm
Betriebstemperatur: -20...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø8mm
Ausgänge: Lötverbindung
Betriebsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: Messing
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: silber
Korpus-Verkleidung: Nickel
Farbe der Kontrolleuchte: blau
Kontrollleuchte-Art: flach
Durchmesser LED-Diode: 3mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.