Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 20pF; 250V; C0G (NP0); ±2%; SMD; 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 20pF; 250V; C0G (NP0); ±2%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 20pF; 250V; C0G (NP0); ±2%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-GQM1875C2E200GB12D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GQM1875C2E200GB12D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±2%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 20pF
Betriebsspannung: 250V
Kondensatorenserie: GQM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,11713* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 558,68*
€ 664,8292
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 555,40*
€ 660,926
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 521,44*
€ 620,5136
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 504,96*
€ 600,9024
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 468,52*
€ 557,5388
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.