Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Elektrolytkondensator THT
>
Artikel
Kondensator: elektrolytisch; THT; 10uF; 50VDC; ±20%; 2000h; 5x11mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-GRC00AA1001HTFL
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
GRC00AA1001HTFL
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller:
VISHAY
Montage:
THT
Betriebstemperatur:
-40...105°C
Toleranz:
±20%
Kondensator-Typ:
elektrolytisch
Fassungsvermögen:
10µF
Betriebsspannung:
50V DC
Lebensdauer:
2000h
Abmessungen:
5x11mm
... >
Kondensatoren
>
Elektrolytische Kondensatoren
>
Elektrolytische Kondensatoren THT
Weitere Suchbegriffe:
elektrolytkondensator tht 50v
,
elektrolyt kondensator tht
,
elektrolytkondensator tht 10uf
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,232*
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,228*
€ 1,46132
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,789*
€ 0,93891
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,609*
€ 0,72471
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen