Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 10uF; 50VDC; Rastermaß: 2mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GRC00AA1001HTNL
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GRC00AA1001HTNL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 2000h
Abmessungen: 5x11mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,224*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,087*
€ 1,29353
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,751*
€ 0,89369
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,596*
€ 0,70924
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.