Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 2,2uF; 100VDC; Rastermaß: 2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GRC00AA2R22ATFL
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GRC00AA2R22ATFL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Kapazität: 2,2µF
Betriebsspannung: 100V DC
Lebensdauer: 2000h
Abmessungen: 5x11mm
Weitere Suchbegriffe: elektrolyt kondensator tht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,026* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.