Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 3,3uF; 50VDC; ±20%; 2000h; 5x11mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 3,3uF; 50VDC; ±20%; 2000h; 5x11mm
Kondensator: elektrolytisch; THT; 3,3uF; 50VDC; ±20%; 2000h; 5x11mm
Artikel-Nr.:
     2805-GRC00AA3R31HTNL
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GRC00AA3R31HTNL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 3,3µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 2000h
Abmessungen: 5x11mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.