Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 100uF; 25VDC; ±20%; 2000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 100uF; 25VDC; ±20%; 2000h
Kondensator: elektrolytisch; THT; 100uF; 25VDC; ±20%; 2000h
Artikel-Nr.:
     2805-GRC00BA1011ETFL
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GRC00BA1011ETFL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 2000h
Abmessungen: 6,3x11mm
Weitere Suchbegriffe: elektrolyt kondensator tht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.