Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100pF; 6,3V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 01005


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GRM0225C0J101JA02L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM0225C0J101JA02L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 0,1nF
Betriebsspannung: 6,3V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 0402
Gehäuse - Zoll: 01005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40.000 Stück (ab € 0,00149* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,20*
€ 91,868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,80*
€ 91,392
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,40*
€ 88,536
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,80*
€ 84,252
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,60*
€ 70,924
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.