Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1,5pF; 16V; C0G (NP0); ±0,1pF; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GRM0225C1C1R5BA03L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM0225C1C1R5BA03L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 1,5pF
Betriebsspannung: 16V
Kondensatorenserie: GRM
Kapazitätstoleranz: ±0,1pF
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 0402
Gehäuse - Zoll: 01005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40.000 Stück (ab € 0,00276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,00*
€ 166,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,60*
€ 163,744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,40*
€ 159,936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,60*
€ 147,084
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,40*
€ 131,376
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.