Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1,9pF; 25V; C0G (NP0); ±0,05pF; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GRM0335C1E1R9WA01J
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM0335C1E1R9WA01J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Kapazität: 1,9pF
Betriebsspannung: 25V
Kapazitätstoleranz: ±0,05pF
Max. Rollendurchmesser: 330mm
Herstellerserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,00285*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50000 Stück
€ 0,00285*
€ 0,00339
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00283*
€ 0,00337
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00274*
€ 0,00326
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,00244*
€ 0,0029
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00223*
€ 0,00265
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.