Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 4,9pF; 50V; C0G (NP0); ±0,05pF; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,9pF; 50V; C0G (NP0); ±0,05pF; SMD
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,9pF; 50V; C0G (NP0); ±0,05pF; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-GRM0335C1H4R9WA01D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM0335C1H4R9WA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 4,9pF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenserie: GRM
Kapazitätstoleranz: ±0,05pF
#Werbeaktionen: Murata_072023_lp
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,00284* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,00*
€ 67,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,65*
€ 66,2235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,25*
€ 63,3675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,75*
€ 61,5825
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,35*
€ 58,7265
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,60*
€ 50,694
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.