Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1,4pF; 100V; C0G (NP0); ±0,25pF; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GRM0335C2A1R4CA01J
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM0335C2A1R4CA01J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Kapazität: 1,4pF
Betriebsspannung: 100V
Kapazitätstoleranz: ±0,25pF
Max. Rollendurchmesser: 330mm
Herstellerserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0038*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50000 Stück
€ 0,0038*
€ 0,00452
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00379*
€ 0,00451
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00358*
€ 0,00426
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,00328*
€ 0,0039
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00305*
€ 0,00363
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.