Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 82nF; 4V; X6S; ±10%; SMD; 0201; 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GRM033C80G823KE19D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM033C80G823KE19D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X6S
Kapazität: 82nF
Betriebsspannung: 4V
Max. Rollendurchmesser: 180mm
Herstellerserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,00386*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15000 Stück
€ 0,00386*
€ 0,00459
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,00375*
€ 0,00446
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,00361*
€ 0,0043
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,0035*
€ 0,00417
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,00323*
€ 0,00384
pro Stück
ab 45000000 Stück
€ 0,00286*
€ 0,0034
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.