Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 220pF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: Keramik; MLCC; 220pF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0201
Kondensator: Keramik; MLCC; 220pF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0201
Artikel-Nr.:
     2805-GRM033R71E221KA01D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM033R71E221KA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 220pF
Betriebsspannung: 25V
Kondensatorenserie: GRM
#Werbeaktionen: Murata_072023_lp
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14795
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00355*
€ 0,01326*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,00406*
€ 0,1356*
100
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,104*
€ 0,151*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1356*
€ 0,16136
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0089*
€ 0,01059
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,00787*
€ 0,00937
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00725*
€ 0,00863
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00489*
€ 0,00582
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00406*
€ 0,00483
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.