Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 50V; X5R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 50V; X5R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 50V; X5R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-GRM188R61H225KE11D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM188R61H225KE11D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenserie: GRM
#Werbeaktionen: Murata_072023_lp
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,052*
€ 0,0679*
1 Tag
22596
10
€ 14,99*
ab € 0,0582*
€ 0,2158*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0439*
€ 0,3163*
1
€ 5,95*
ab € 0,199*
€ 0,423*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3163*
€ 0,3764
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1433*
€ 0,17053
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.