Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 35V; X6S; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 35V; X6S; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 35V; X6S; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-GRM21BC8YA475KE51L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM21BC8YA475KE51L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X6S
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 35V
Kondensatorenserie: GRM
#Werbeaktionen: Murata_072023_lp
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,03441* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,33*
€ 157,4727
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,47*
€ 155,2593
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,09*
€ 150,0471
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,99*
€ 140,4081
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,23*
€ 122,8437
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.