Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 18pF; 3,15kV; U2J; ±5%; SMD; 1808


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 18pF; 3,15kV; U2J; ±5%; SMD; 1808
Kondensator: Keramik; MLCC; 18pF; 3,15kV; U2J; ±5%; SMD; 1808
Artikel-Nr.:
     2805-GRM42A7U3F180JW31L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM42A7U3F180JW31L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: U2J
Fassungsvermögen: 18pF
Betriebsspannung: 3,15kV
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 4520
Gehäuse - Zoll: 1808
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,07089* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 265,53*
€ 315,9807
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 262,59*
€ 312,4821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 236,40*
€ 281,316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 227,82*
€ 271,1058
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 212,67*
€ 253,0773
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.