Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1A; 2us; SMAE; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1A; 2us; SMAE; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A
Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1A; 2us; SMAE; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A
Artikel-Nr.:
     2805-GS1GE-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     GS1GE-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMAE
Fassungsvermögen: 15pF
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 2µs
Strom im max. Impuls: 30A
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3975*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0159* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,1875*
€ 1,41313
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,7775*
€ 0,92523
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 0,5775*
€ 0,68723
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,5675*
€ 0,67533
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,5075*
€ 0,60393
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,4975*
€ 0,59203
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,3975*
€ 0,47303
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.