Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; 2us; DO214AC,SMA; Ufmax: 1V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; 2us; DO214AC,SMA; Ufmax: 1V
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; 2us; DO214AC,SMA; Ufmax: 1V
Artikel-Nr.:
     2805-GS1M-LTP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     GS1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AC;SMA
Fassungsvermögen: 15pF
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 2µs
Strom im max. Impuls: 30A
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4525*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0181* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,0875*
€ 1,29413
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,9675*
€ 1,15133
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,8625*
€ 1,02638
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,7425*
€ 0,88358
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,6325*
€ 0,75268
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,6225*
€ 0,74078
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,5525*
€ 0,65748
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,5425*
€ 0,64558
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,4525*
€ 0,53848
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.