Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; 2us; SMAE; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; 2us; SMAE; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; 2us; SMAE; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A
Artikel-Nr.:
     2805-GS1ME-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     GS1ME-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMAE
Fassungsvermögen: 15pF
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 2µs
Strom im max. Impuls: 30A
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: diode 1a, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,306*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0153* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,258*
€ 1,49702
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,984*
€ 1,17096
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,456*
€ 0,54264
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.