Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager: Gleitlager; ØAußen: 8mm; ØInn: 6mm; L: 4mm; iglidur® G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager: Gleitlager; ØAußen: 8mm; ØInn: 6mm; L: 4mm; iglidur® G
Lager: Gleitlager; ØAußen: 8mm; ØInn: 6mm; L: 4mm; iglidur® G
Artikel-Nr.:
     2805-GSM-0608-04
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     GSM-0608-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
trockengleitlager
Hersteller: IGUS
Farbe: dunkelgrau
Betriebstemperatur: -40...130°C
Material: iglidur® G
Lager-Art: gleitend
Länge: 4mm
Außendurchmesser: 8mm
Innendurchmesser: 6mm
Shore-Härte: 81
Eigenschaften mechanischer Elemente: schmiermittelfrei
Lager-Typ: Gleitlager
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 0,60*
15 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 1,49*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 3,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.