Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager: Gleitlager; ØAußen: 50mm; ØInn: 45mm; L: 20mm; iglidur® G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager: Gleitlager; ØAußen: 50mm; ØInn: 45mm; L: 20mm; iglidur® G
Lager: Gleitlager; ØAußen: 50mm; ØInn: 45mm; L: 20mm; iglidur® G
Artikel-Nr.:
     2805-GSM-4550-20
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     GSM-4550-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
trockengleitlager
Hersteller: IGUS
Farbe: dunkelgrau
Betriebstemperatur: -40...130°C
Material: iglidur® G
Lager-Art: gleitend
Länge: 20mm
Außendurchmesser: 50mm
Innendurchmesser: 45mm
Shore-Härte: 81
Eigenschaften mechanischer Elemente: schmiermittelfrei
Lager-Typ: Gleitlager
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 6,0617*
€ 7,6417*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,63*
€ 10,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.