Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; GSM; 3dBi; schraubbar; 880÷960MHz,1710÷1880MHz; -45÷75°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; GSM; 3dBi; schraubbar; 880÷960MHz,1710÷1880MHz; -45÷75°C
Antenne; GSM; 3dBi; schraubbar; 880÷960MHz,1710÷1880MHz; -45÷75°C
Artikel-Nr.:
     2805-GSM-ANT-2
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     GSM-ANT-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
gsm antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Steckverbinder-Art: SMA
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -45...75°C
Frequenz: 880...960MHz;1,71...1,88GHz
Länge: 115mm
Eingangsimpedanz: 50Ω
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Übertragung: GSM
Antennen-Art: GSM
Antennen-Energiegewinn: 3dBi
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SR PASSIVE:
SR PASSIVE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.