Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; GSM; 2,3dBi; linear; SMD; 50Ω; 824÷960MHz,1700÷2170MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; GSM; 2,3dBi; linear; SMD; 50Ω; 824÷960MHz,1700÷2170MHz
Antenne; GSM; 2,3dBi; linear; SMD; 50Ω; 824÷960MHz,1700÷2170MHz
Artikel-Nr.:
     2805-GSM-ANT-PA.25A
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     GSM-ANT-PA.25A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
gsm antenne 50ohm
gsm antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Impedanz: 50Ω
Frequenz: 824...960MHz;1700...2170MHz
Polarisierung: linear
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: GSM
Antennen-Energiegewinn: 2,3dBi
Maße (a x b x c): 35x6x5mm
Weitere Suchbegriffe: gsm antenne sr passives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.