Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; GSM; 2dBi; linear; abgewinkelt,aufgeschraubt; 50Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; GSM; 2dBi; linear; abgewinkelt,aufgeschraubt; 50Ω
Antenne; GSM; 2dBi; linear; abgewinkelt,aufgeschraubt; 50Ω
Artikel-Nr.:
     2805-GSM-ANT015
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     GSM-ANT015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
gsm antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Steckverbinder-Art: männlich;SMA
Montage: abgewinkelt;aufgeschraubt
Betriebstemperatur: -40...85°C
Impedanz: 50Ω
Durchmesser: 8,8mm
Frequenz: 824...894MHz;1,71...2,17GHz
Länge: 87,2mm
Polarisierung: linear
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Übertragung: 3G
Antennen-Art: GSM
Antennen-Energiegewinn: 2dBi
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SR PASSIVE:
SR PASSIVE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.