Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; GSM; 2dBi; linear; für Band; 50Ω; 824÷960MHz,1710÷1990MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; GSM; 2dBi; linear; für Band; 50Ω; 824÷960MHz,1710÷1990MHz
Antenne; GSM; 2dBi; linear; für Band; 50Ω; 824÷960MHz,1710÷1990MHz
Artikel-Nr.:
     2805-GSM-ANT021
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     GSM-ANT021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
gsm antenne 50ohm
gsm antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Steckverbinder-Art: I-PEX (u.FL)
Montage: für Band
Betriebstemperatur: -40...85°C
Impedanz: 50Ω
Frequenz: 824...960MHz;1710...1990MHz
Leitungslänge: 0,1m
Polarisierung: linear
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Übertragung: 3G
Antennen-Art: GSM
Antennen-Energiegewinn: 2dBi
Maße (a x b x c): 36x13,2x0,8mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SR PASSIVE:
SR PASSIVE
Weitere Suchbegriffe: gsm antenne sr passives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.