Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; GSM; 0dBi; linear; für Band; 50Ω; 824÷960MHz,1710÷2170MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; GSM; 0dBi; linear; für Band; 50Ω; 824÷960MHz,1710÷2170MHz
Antenne; GSM; 0dBi; linear; für Band; 50Ω; 824÷960MHz,1710÷2170MHz
Artikel-Nr.:
     2805-GSM-ANT086
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     GSM-ANT086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
gsm antenne 50ohm
gsm antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Steckverbinder-Art: I-PEX (u.FL)
Montage: für Band
Betriebstemperatur: -40...85°C
Impedanz: 50Ω
Frequenz: 824...960MHz;1,71...2,17GHz
Leitungslänge: 0,1m
Polarisierung: linear
Leitungs-Art: RF 1.13
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Übertragung: 3G
Antennen-Art: GSM
Antennen-Energiegewinn: 0dBi
Maße (a x b x c): 37x7x1mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SR PASSIVE:
SR PASSIVE
Weitere Suchbegriffe: gsm antenne sr passives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.