Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; GSM; 0,5dBi; linear; Schrauben; 50Ω; -40÷85°C; 3m; RG174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; GSM; 0,5dBi; linear; Schrauben; 50Ω; -40÷85°C; 3m; RG174
Antenne; GSM; 0,5dBi; linear; Schrauben; 50Ω; -40÷85°C; 3m; RG174
Artikel-Nr.:
     2805-GSM-ANT123
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     GSM-ANT123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
gsm antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Steckverbinder-Art: männlich;SMA
Montage: Schrauben
Betriebstemperatur: -40...85°C
Impedanz: 50Ω
Frequenz: 824...960MHz;1,71...2,17GHz
Leitungslänge: 3m
Polarisierung: linear
Leitungs-Art: RG174
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Übertragung: 3G
Antennen-Art: GSM
Antennen-Energiegewinn: 0,5dBi
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SR PASSIVE:
SR PASSIVE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.